画像準備中

蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89544804 品番FSA42710APH9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)91 種別FHF32形×2 電圧(V)100〜242 灯数2 仕様エコ電線採用、ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、省エネ法区分:U 適合連結金具/FHK42701、連結埋込穴寸法220×(1250.9×N-20) 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.7 起動形式PH9 ランプ全光束(Lm)9900 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 光束(Lm)8970 埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする