消費電力(W)66
種別FHF32形×2
電圧(V)100〜242
灯数2
仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、リニューアル向け器具、省エネ法区分:U
適合連結金具/NK82712(必要個数N-1)、連結用反射板/FSK42651A(連結中用)・FSK42652A(連結右用)・FSK42653A(連結左用)、連結埋込穴寸法/300×(1244×N+10)
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.5
起動形式VPN9
ランプ全光束(Lm)7040
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)6690
埋込穴(Φmm)(既設)300×1257