Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544883
品番
FSA43700APH9/FHF32EXNH x 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
130
種別
FHF32形×3
電圧(V)
100〜242
灯数
3
仕様
水平天井埋込専用、Cチャンネル回避型、省エネ法区分:U
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
7.1
起動形式
PH9
ランプ全光束(Lm)
14850
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光束(Lm)
12620
埋込穴(Φmm)
343×1235