アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の ゼリー状
瞬間接着剤 スピードジェル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
89544884
品番
714-B-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。
壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途
木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番
855-2838
セット内容
換えノズル付
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
V
アズワン品番
64-8385-97
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1055
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ