Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544944
品番
FSA61090SWF9/FSK42670/FSK61075/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、プレーンタイプ
省エネ法区分:U、遮光角:横方向15度
消費電力(W)
57
種別
FHF63形×1
電圧(V)
100〜242
灯数
1
適合
連結金具/FSK41999(必要個数N-1)、連結用反射板/FSK61076(連結中用)・FSK61077(連結右用)・FSK61078(連結左用)、連結埋込穴寸法/220×(1224×N+10)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.4
起動形式
SWF9
ランプ全光束(Lm)
6560
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.5
光束(Lm)
6300
埋込穴(Φmm)
220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)