Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544953
品番
FSS61750WFT9/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコ電線採用、ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、プレーンタイプ
省エネ法区分:U、遮光角:横方向15度
消費電力(W)
64
種別
FHF63形×1
電圧(V)
100〜242
灯数
1
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.4
起動形式
WFT9
ランプ全光束(Lm)
6560
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
光束(Lm)
6300
埋込穴(Φmm)
220×1235
注意
※点灯保持動作は、センサ非検知状態になってから、1分間…通常点灯(初期照度補正付)・2分間…調光待機点灯(約25%)その後、N動作選択時は消灯、NT動作選択時は継続して調光待機となります。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。