FSA62991SWF1/FSK42670/FSK62600/FHF63EN-GA x 1 蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ Panasonic(パナソニック) 89545005

蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545005 品番FSA62991SWF1/FSK42670/FSK62600/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)117 種別FHF63形×2 電圧(V)100 灯数2 仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:U 適合連結金具/FSK41999(必要個数N-1)、連結用反射板/FSK62601(連結中用)・FSK62602・(連結右用)・FSK62603(連結左用)、連結埋込穴寸法/220×(1224×N+10) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.7 起動形式SWF1 ランプ全光束(Lm)13120 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)11430 埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする