FSA41991VPH9/FSK41660/FSK41658A/FHF32EXNH-x 1 蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 89545285

蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545285 品番FSA41991VPH9/FSK41660/FSK41658A/FHF32EXNH-x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)45 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、リニューアル向け器具、省エネ法区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)4.7 起動形式VPH9 遮光度横方向15度/縦方向15度 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光束(Lm)4560 埋込穴(Φmm)(既設)190×1257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする