Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89545312
品番
FSA42990PN9/FSK41675/FSK42698A/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
66
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ法区分:U
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
4.5
起動形式
PN9
遮光度
横方向15度/縦方向15度
ランプ全光束(Lm)
7040
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
6690
埋込穴(Φmm)
150×1235