消費電力(W)87
種別FHF32形×2
電圧(V)100〜242
灯数2
仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:U
適合連結金具/FHK42701(必要個数Nー1)、連結埋込穴寸法/220×(1250.9×Nー20)
材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.4
起動形式PF9
遮光度横方向15度/縦方向15度
ランプ全光束(Lm)9900
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
光束(Lm)8970
埋込穴(Φmm)220×1235