Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 コンフォートシリーズ マルチコンフォート15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89545416
品番
FSS42766APX9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
88
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、明るさセンサ付、水平天井埋込専用、リニューアル向け器具、省エネ法区分:U
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
6.7
起動形式
PX9
遮光度
横方向15度/縦方向24度
ランプ全光束(Lm)
9900
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.9
光束(Lm)
8970
埋込穴(Φmm)
(既設)300×1257