※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300枚)
サイズ
S
注文コード
89546433
品番
82-133-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。
用途
組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
23
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
858-0738
質量(g)
820
入数(枚)
300
規格
EN374
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
6 0662
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.79MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった