※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(300枚) サイズL 注文コード89546458 品番82-133-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。

用途
組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
ブルー サイズL 全長(cm)23 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番858-0740 質量(g)950 入数(枚)300 規格EN374 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 2018年トラスコ掲載ページ6 0662 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.79MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする