3/22より値下げ!現場を応援
アンセル
アンセルの 耐切創手袋
アンセルの アラミド 耐切創手袋
アンセルの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 バンテージ 70-765
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89546668
品番
70765-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途
プレス作業。
重量物や油の付着した物の取り扱い。
金属加工。
サイズ
XL
全長(cm)
23.5〜27.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
ケブラー[[R下]]
色
グレー/ホワイト
規格
EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE0493、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
耐摩耗性
4
耐切創性
X/D
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
入数(双)
1
トラスコ品番
858-0780
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
184
機能
耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)
レザー
コーティング
掌部
材質(繊維部)
アクリル、ナイロン、アラミド
色(手首部)
ライトブルー
ゲージ数
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0796
関連資料:
(0.12MB)
(2.74MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった