※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713 48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713 48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713 48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713 48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713 48705-11 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 89546713

耐切創手袋 エッジ 48-705

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズXXL 注文コード89546713 品番48705-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。

用途
航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
サイズXXL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22.4 材質繊維部:スパンデックスナイロン+グラスファイバー グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性3 入数(双)1 トラスコ品番858-0799 厚さ(mm)1 質量(g)64 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル 色(手首部)ライトブルー ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0807
関連資料:(0.39MB)(0.12MB)

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) 2. 耐切創性
この動画は、2人が参考にしています。
ドクターアンセル(Dr. Ansell) EDGE 48-705
この動画は、7人が参考にしています。
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 4. 自動車工場での採用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89546704
2023-06-01
用途:
薄い板ものを持つ時。軍手やMonotaRoの耐切創手袋だと、切れてしまう。
株式会社押田工業所 様

XLサイズが普通のLで、MサイズがSのような気がします。なので、Lサイズが販売していないようなので、Lサイズも必要です。そちらのサイズでL=普通のMと認識しています。

対象商品:
89546722
2022-12-17
用途:
刃物使用の作業時
サービス業

作りが小さめだったようです。中指を計測し、その長さで購入しましたが小さかったです。

対象商品:
89546756
2020-11-21
用途:
サンダーで金属を削る作業
株式会社川田商会 協栄自工 様

この手袋は素晴らしいです。
なんでもっと早く出会わなかったのか?

昔からサンダーやグラインダーで金属を削ったり切ったりするとき、耐切創手袋を履くと作業性が悪くて、あんなゴワゴワする手袋履いて作業なんてできないじゃん。
と、軍手や薄手のゴム手や素手で作業することがほとんどでした。

手の皮や爪などが少し削れる程度で怪我までいかない時も多いので買うまでもないと、ここ20年くらい購入せずにいました。

最近いつも通り素手やゴム手や軍手で作業していましたが、暗い中鉄を削るのに力が入っていて、サンダーの刃で小指を深めに削ってしまいました。

それで耐切創手袋を買った方が良いかなとモノタロウさんで検索して、薄手に見える耐切創性レベル5の手袋をゴムコート付きと無しの2種類購入してみました。

昔のイメージと全く違いますね。
ごわごわしなくて作業しやすい!
普通の作業手袋と変わりません。
これ履かないで作業する方がおかしいでしょ。
これさえ履けば無敵!
というくらい良いです。

何か削る作業する人は、絶対これを買った方が良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
89546738
2021-01-20
用途:
軍手の代わりに使用します、時々カッター使用。
ヤマグチホーム用品サービス 様 (建設業・工事業)

中指の長さを測りSを注文しましたが小いさかったです、次はMを注文します。

対象商品:
89546756
2020-07-24
用途:
自宅庭園芸作業用に購入しましたが
運輸・通信業

自宅庭園芸作業用に購入しましたがマキタ生垣バリカンで指が怪我しないレベルなんでしょうか。作業はし易い薄さでゴム系なのでハンドリングは良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする