耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546774 品番 11-435-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。
水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。

用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
ガラス加工。
サイズXXL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23.2 材質繊維部:ダイニーマ[[(R)]]繊維 グレー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性5、X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性2 入数(双)1 トラスコ品番858-0793 厚さ(mm)1.55 質量(g)90 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維 2018年トラスコ掲載ページ6 0807
関連資料:(0.37MB)(0.37MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする