※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC ミニベルト・セラミック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89546984 品番 BLT10330-CE-80
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最新砥粒で抜群の研削力です。
摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。

用途
狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。
鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。
溶接のビード除去。
バリ取り。
面取り。
幅(mm)10 粒度80 トラスコ品番833-8115 材質セラミック 長さ(mm)330 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 2018年トラスコ掲載ページ5 1355

商品説明動画

ベルトシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89546975
2023-12-28
用途:
溶接ビード削り
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接後のビード削りに使用しました
1箱10本入りという素人でも使い切れそうな数量の有名メーカー品としてこれを選びました。
実際使ってみたところ、安物のベルトより格段に長持ちするうえ切削性も良いため作業時間が大幅に短くなり、性能面でもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする