THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89547063 品番11336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)73 軸穴種別軸用 仕様ばね付 リング使用範囲(mm)10〜30 爪形状ストレート 爪先端径(Φmm)1.1 用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。 トラスコ品番836-6573 2018年トラスコ掲載ページ4 0869

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする