FSW41051ZPH9/FHF32EXNH x 1 防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89547604

FSW41051ZPH9/FHF32EXNH x 1 防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89547604 FSW41051ZPH9/FHF32EXNH x 1 防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 89547604

防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547604 品番FSW41051ZPH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
適合
(パイプ吊具)NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)
(ガード)FK41553(ステンレス)、FK41533(鋼材)
消費電力(W)46 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、25mm管専用、直付型、省エネ区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)2.1 起動形式PH9 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 光束(Lm)4670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする