画像準備中

防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89547613 品番FSW41051ZPJ9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
適合
(パイプ吊具)NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)
(ガード)FK41553(ステンレス)、FK41533(鋼材)
消費電力(W)34 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、25mm管専用、直付型、省エネ区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)2.2 起動形式PJ9 ランプ全光束(Lm)3520 エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 光束(Lm)3340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89547613 FSW41051ZPJ9/FHF32EXNH x 1 31286134 XLW422NENZLE9 IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 1セット 13,980
欠品中
税込15,378
光源はLEDになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする