Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89547631
品番
FSW42051ZPF9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(パイプ吊具)NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)
(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
消費電力(W)
90
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、25mm管専用、直付型、省エネ区分:U
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3.0
起動形式
PF9
ランプ全光束(Lm)
9900
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.9
光束(Lm)
9350