※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89548962
品番
120SPC2X3CB
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
HSS
用途
被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
トラスコ品番
830-4168
質量(g)
7
表面処理
ノンコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0449