インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの コンデンサーブラシ
ネジリブラシ(ステンレス撚り線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89549005
品番
13517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。
ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途
ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質
軸:SS400
毛材
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
473-2502
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
外径(mm)
12.5
線径(mm)
0.10
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405