ネジリブラシ(ステンレス撚り線)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89549014 品番 13518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。
ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。

用途
ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400 毛材ステンレス(SUS304) 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番473-2511 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 外径(mm)16 線径(mm)0.10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする