インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの コンデンサーブラシ
ネジリブラシ(ステンレス撚り線)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89549023
品番
13519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。
ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途
ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質
軸:SS400
毛材
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
473-2529
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
外径(mm)
25
線径(mm)
0.10
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405