YA54115 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549101

YA54115 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549101 YA54115 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549101

丸型HID投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89549101 品番YA54115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合ランプ
【狭角形】※別売透明形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M250〜400・L/BH-SC
エコセラU CMT150〜360・LSE-W/BH(LS-LW/BH)
ハイゴールド(効率本位形) NH110〜360・L(S)
ハイゴールド(演色改善形) NH180〜360D・L
水銀灯 H200〜400
【広角形】※別売蛍光形・拡散形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) MF250〜400・L/BH-SC
エコセラU CM150〜360F・LSE-W/BH(LS-LW/BH)
ハイゴールド(効率本位形) NH110〜360F・L(S)
ハイゴールド(演色改善形) NH180〜360FD・L
水銀灯 HF200〜400X
仕様補助反射鏡付、フィルター付、後部開閉型、防雨型 種別HID400形用×1 材質反射鏡/アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング・外面アクリル塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)、アーム/鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ソケット筒/アルミダイカスト(アクリル塗装) 質量(kg)4.3 タイプ普及型(耐塩害仕様)、狭角形・広角形 受圧面積(cm2)(前面)10.2、(側面)9.7 塗装色シルバーグレー(マンセルN7.5) 照射角下向角60度、上向角90度、旋回角180度 適合安定器(アーム取付可能)水銀灯200〜400形一般型高力率200Vタイプ
注意
※ランプ別売(E39)、安定器別売(YA55315K・YA55365Kのみ内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする