適合ランプ
【中角形】※別売透明形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M250〜400・L/BH-SC
エコセラU CMT150〜360・LSE-W/BH(LS-LW/BH)
ハイゴールド(効率本位形) NH110〜360・L(S)
ハイゴールド(演色改善形) NH180〜360D・L
水銀灯 H200〜400
【広角形】※別売蛍光形・拡散形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) MF250〜400・L/BH-SC
エコセラU CM150〜360F・LSE-W/BH(LS-LW/BH)
ハイゴールド(効率本位形) NH110〜360F・L(S)
ハイゴールド(演色改善形) NH180〜360FD・L
水銀灯 HF200〜400X
仕様補助反射鏡付、フィルター付、後部開閉型、防雨型
種別HID400形用×1
材質反射鏡/アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング・外面アクリル塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)、アーム/鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ソケット筒/アルミダイカスト(アクリル塗装)
質量(kg)4.3
タイプ普及型(耐塩害仕様)、中角形・広角形
受圧面積(cm2)(前面)10.2、(側面)9.7
塗装色シルバーグレー(マンセルN7.5)
照射角下向角60度、上向角90度、旋回角180度
適合安定器(アーム取付可能)水銀灯200〜400形一般型高力率200Vタイプ