適合ランプ
【狭角形】※別売透明形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) M700・1000・B/BH-SC、MT1000B/BH-SC
ハイゴールド(効率本位形) NH660・940・L
ハイゴールド(演色改善形) NH660D・L
水銀灯 H700・1000
【広角形】※別売蛍光形・拡散形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) MF700・1000・B/BH-SC
ハイゴールド(効率本位形)NH660・940F・L
ハイゴールド(演色改善形)NH660FD・L
水銀灯HF700・1000X
仕様補助反射鏡付、フィルター付、後部開閉型、防雨型
種別HID1000形用×1
材質反射鏡/アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング・外面アクリル塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)、アーム/鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ソケット筒/アルミダイカスト(アクリル塗装)、ハンドル/鋼材(亜鉛アルミ複合被膜処理)
質量(kg)8.3
タイプ普及型(耐塩害仕様)、狭角形・広角形
受圧面積(cm2)(前面)24、(側面)16.6
塗装色シルバーグレー(マンセルN7.5)
照射角下向角60度、上向角90度、旋回角180度