YA56165 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549135

YA56165 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549135 YA56165 丸型HID投光器 Panasonic(パナソニック) 89549135

丸型HID投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89549135 品番YA56165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合ランプ
【中角形】※別売透明形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) M700・1000・B/BH-SC、MT1000B/BH-SC
ハイゴールド(効率本位形) NH660・940・L
ハイゴールド(演色改善形) NH660D・L
水銀灯 H700・1000
【広角形】※別売蛍光形・拡散形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) MF700・1000・B/BH-SC
ハイゴールド(効率本位形)NH660・940F・L
ハイゴールド(演色改善形)NH660FD・L
水銀灯HF700・1000X
仕様補助反射鏡付、フィルター付、後部開閉型、防雨型 種別HID1000形用×1 材質反射鏡/アルミ(内面化学研磨後ガラス質コーティング・外面アクリル塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)、アーム/鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ソケット筒/アルミダイカスト(アクリル塗装)、ハンドル/鋼材(亜鉛アルミ複合被膜処理) 質量(kg)8.3 タイプ普及型(耐塩害仕様)、中角形・広角形 受圧面積(cm2)(前面)24、(側面)15.7 塗装色シルバーグレー(マンセルN7.5) 照射角下向角60度、上向角90度、旋回角180度
注意
※ランプ別売(E39)、安定器別売(YA55315K・YA55365Kのみ内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする