エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89549145
品番
PVUH-9
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。
搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
トラスコ品番
856-0247
材質
メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール
質量(kg)
4.9
アズワン品番
64-8653-88
2018年トラスコ掲載ページ
8 1314
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません