適合ランプ
【HID1500形用(中角形)】※別売透明形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) M700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) M700・1000・B/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) MT1000B/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) MT1500B/BH-SCM(小形バルブ)
スカイビームシングルエンドランプ MT1500B/BH/D
ハイゴールド(効率本位形) NH660〜940・L(S)、ハイゴールド(演色改善形) NH660D・L
水銀灯 H700・1000
【HID1000形用(広角形)】※別売蛍光形・拡散形ランプをご使用ください。
マルチハロゲン灯〈Lタイプ〉(SC形) MF700・1000・L/BH-SC
マルチハロゲン灯〈Sタイプ〉(SC形) MF700・1000・B/BH-SC
ハイゴールド(効率本位形) NH660〜940F・L(S)、ハイゴールド(演色改善形) NH660FD・L
水銀灯 HF700・1000X
仕様補助反射鏡付、フィルター付、後部開閉型、防雨型、UVカットコーティング膜付、高効率アルブライト
種別HID1500(1000)形用×1
材質反射鏡/アルミ(内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明UVカットコーティング)、アーム/鋼材(溶融亜鉛メッキ)、ソケット筒/アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、接続ボックス/アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)9.2
タイプ一般型(重耐塩害仕様)、中角形(1500形)・広角形(1000形)
受圧面積(cm2)(前面)27、(側面)17.8
塗装色シルバーグレー(マンセルN7.5)
照射角下向角60度、上向角90度、旋回角180度