エイテック(ATEC)
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1個
トラスコ品番
856-0162
856-0162
856-0162
856-0152
856-0151
856-0153
856-0154
856-0155
856-0156
856-0157
856-0159
856-0160
856-0158
856-0161
856-0182
856-0183
856-0172
856-0173
856-0174
856-0175
856-0176
856-0177
856-0178
856-0179
856-0180
856-0181
856-0163
856-0164
856-0165
856-0166
856-0167
856-0168
856-0169
856-0170
856-0171
856-0203
856-0212
856-0213
856-0214
856-0215
856-0216
856-0217
856-0218
856-0219
856-0220
856-0221
856-0204
856-0222
856-0205
856-0206
856-0207
856-0208
856-0209
856-0210
856-0211
856-0184
856-0193
856-0194
856-0195
856-0196
856-0197
856-0198
856-0199
856-0200
856-0201
856-0202
856-0185
856-0186
856-0187
856-0188
856-0189
856-0190
856-0191
856-0192
856-0223
856-0232
856-0233
856-0234
856-0235
856-0236
856-0237
856-0238
856-0239
856-0240
856-0241
856-0224
856-0225
856-0226
856-0227
856-0228
856-0229
856-0230
856-0231
856-0150
856-0149
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89549285
品番
PVL17S-29
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
トラスコ品番
856-0162
材質
メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
質量(kg)
2.48
2018年トラスコ掲載ページ
8 1307
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません