エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
樹脂成型品 上向き用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89550098
品番
PVP30J
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。
仕様
上向・下向兼用(オリジナル球面)
トラスコ品番
856-0333
材質
メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM
許容荷重(kg)
8
質量(g)
38
2018年トラスコ掲載ページ
8 1332