エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
300
注文コード
89550125
品番
PV160FHS
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様
上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
トラスコ品番
856-0282
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
300
質量(g)
506
2018年トラスコ掲載ページ
8 1331