エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
110
注文コード
89550213
品番
PV50BSH
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様
上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
トラスコ品番
856-0287
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS303、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
110
質量(g)
92
2018年トラスコ掲載ページ
8 1336