ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 公称断面積(mm2)38 長さ(m)10 仕様ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様 注文コード89550307 品番WCT38SQ(JA300オス/メス)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は公称断面積・長さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

寸法が電線の両面に1m〜10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)38 長さ(m)10 仕様ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様 種類天然ゴムシースケーブル 仕上外径(mm)14.5 標準条長(m)200 外径(mm)9.1 概算質量(kg/km)497 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496 シース厚(mm)2.6 導体構成(本/mm)7/34/0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする