エニックス(ANYCCS)
エニックス(ANYCCS)の メガネ・ゴーグル・防災面
エニックス(ANYCCS)の 一般用メガネ
エニックス(ANYCCS)の サングラス
FILA サングラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド樹脂
トラスコ品番
855-6998
注文コード
89550502
品番
SF4016J-COL.80
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
用途
晴天時の屋外での紫外線対策に。
トラスコ品番
855-6998
セット内容
巾着ケース
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド樹脂
質量(g)
29
2018年トラスコ掲載ページ
6 0049