商品画像1

DI-12 強力貫通ドライバー エンジニア 89550703 DI-12 強力貫通ドライバー エンジニア 89550703 DI-12 強力貫通ドライバー エンジニア 89550703 DI-12 強力貫通ドライバー エンジニア 89550703

強力貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89550703 品番 DI-12
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。
軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。

先端形状マイナス 軸長(mm)152 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1482 軸径(Φmm)6 全長(mm)250 質量(g)135 グリップ径(Φmm)27 材質(軸)高炭素鋼軸 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0601 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

強力貫通ドライバー/DI-01〜12【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする