商品画像1
エンジニア
エンジニアの 手研磨
エンジニアの ヤスリ
エンジニアの 精密ヤスリ
ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89550782
品番
TF-12
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
形状
半丸
刃長(mm)
120
全長(mm)
215
用途
高炭素鋼
トラスコ品番
855-5042
タイプ
中目
2018年トラスコ掲載ページ
5 1245
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ〜TFS-07・10・20・30』
参考になった