NR111-P04B ナロベルター用Bアーム オフィスマイン 89551017 NR111-P04B ナロベルター用Bアーム オフィスマイン 89551017

ナロベルター用Bアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89551017 品番NR111-P04B
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナロベルター専用取り替えアームです。
アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、3mm〜6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。

用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0516 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする