※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
セラプロンベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89551148
品番
C8-CP-C
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高耐久性切削不織布ベルトです。
用途
金属、研削、研磨、ヘアーライン。
強固なサビ取り、塗装はがし。
ヘアライン研磨
ベルト寸法(mm)
58×270
トラスコ品番
837-0508
セット内容
5本入
材質
ナイロン、セラミック
色
こげ茶
質量(g)
180
品名
セラプロンベルト(5本組)(#120)
サイズ(mm)
58×270mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0553