※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キレキュートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 89551175 品番 C8-KQ-36
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。

用途
金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨
重研削用
ベルト寸法(mm)60×260 トラスコ品番837-0511 セット内容12本入、20本入 材質布、セラミック 質量(g)435 品名キレキュートベルト(12本組)(#36) 番手#36 サイズ(mm)60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする