※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
キレキュートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
89551184
品番
C8-KQ-60
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。
用途
金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨
重研削用
ベルト寸法(mm)
60×260
トラスコ品番
837-0512
セット内容
12本入、20本入
材質
布、セラミック
色
赤
質量(g)
680
品名
キレキュートベルト(20本組)(#60)
番手
#60
サイズ(mm)
60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0553