現場大王 7枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89551935 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

つま先保護面積が広い。
軽量特殊樹脂先芯入り。
メーカー独自の踏まず部湾曲構造によるフィット性。

サイズ(cm)25.5 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 機能軽量特殊樹脂先芯入り 材質(先芯)樹脂 ハゼ(枚)7 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする