力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
現場大王 7枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89551962
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
つま先保護面積が広い。
軽量特殊樹脂先芯入り。
メーカー独自の踏まず部湾曲構造によるフィット性。
色
紺
サイズ(cm)
27
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
機能
軽量特殊樹脂先芯入り
材質(先芯)
樹脂
ハゼ(枚)
7
靴タイプ
足袋