現場大王 12枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89552066 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

つま先保護面積が広い。
軽量特殊樹脂先芯入り。
メーカー独自の踏まず部湾曲構造によるフィット性。

サイズ(cm)24 機能軽量特殊樹脂先芯入り 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(先芯)樹脂 ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89552084
2025-08-03
用途:
剪定作業
株式会社北川造園 様 (建設業・工事業)

爪先のガードは多少の痛み軽減程度と捉えています。足元が悪い場所での作業の場合、布部分が擦り切れてしまうのが早いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする