積載荷重(kg)500
質量(kg)100
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
トラスコ品番457-6942
全長(mm)1045
全幅(mm)730
揚程(mm)90〜1800
全高(mm)2225
ワイヤー径(Φmm)6
回転数115±5
塗装色カントー標準リフトラー色
ロードセンター(mm)300
フォーク外幅(mm)170〜690
揚程A(mm)平均約15
回転半径(mm)約1100
ハンドルトルク(N・m[kgf・m])平均約54[平均約5.5]
リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付
2018年トラスコ掲載ページ8 1176