リフトラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89552094 品番 800
参考基準価格(税別)¥332,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。
クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。
フォーク幅は、調整できます。
ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。
脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。
用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。

積載荷重(kg)800 質量(kg)115 用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-6977 全長(mm)1045 全幅(mm)730 揚程(mm)150〜1500 全高(mm)1910 ワイヤー径(Φmm)6 回転数107±5 塗装色カントー標準リフトラー色 ロードセンター(mm)300 フォーク外幅(mm)170〜690 揚程A(mm)平均約13 回転半径(mm)約1050 ハンドルトルク(N・m[kgf・m])平均約69[平均約7] リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付 2018年トラスコ掲載ページ8 1176
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする