カラー封筒50枚パック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89552828 品番 K2S100GEQ50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。

グリーン トラスコ品番856-0473 幅(mm)240 サイズ角2 タイプ角2 仕様テープのり付き 質量(kg)1 奥行(mm)332 郵便番号欄なし テープあり 2018年トラスコ掲載ページ10 0388 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89552794
2024-08-31
用途:
手渡しのときの書類入れとして

こちらの色味は画像より鮮やかさがあり気に入りました。

対象商品:
89552925
2021-06-20
用途:
見積書、請求書郵送時
株式会社城東企画 様

糊がついているので使いやすい。要望としてはもう少し厚い封筒も

ほしい。

対象商品:
89552837
2020-06-04
用途:
書類の郵送用
製造業

レーザープリンターでもきれいに印字できました。紙の厚みもしっかりしていて透けません。
封をする接着剤付きなので楽です。

対象商品:
89552873
2019-08-16
用途:
郵送用

この封筒は、テープ付きのワンタッチ式になっていても、問題なく印刷でき満足しているが、横書きで印字するため郵便番号枠なしのものがほしい。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうござます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする