ウルトラホーキP

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89553887 品番 7152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

長さ(mm)840 用途多用途であらゆる屋外清掃に。 トラスコ品番819-3482 材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE) 幅(mm)260 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ9 0201 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
工場・事務室床清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より固く、思ったように掃けない感じでした。時間がたてば馴染んでくるかもしれないので少し使い続けようと思います。

2025-02-03
用途:
落ち葉及び砂利の清掃。
卸売・小売業

しっかりしたポリ毛により地面に絡んだぬれ落ち葉などもしっかり回収が出来てとてもよい、散らばった砂利も通常のホーキでははき取りが出来なかったがこれならば確実に清掃が可能。

1人が参考にしています
対象商品:
89553896
2025-03-12
用途:
飼槽の掃除
農・林・水産業

何個か試しましたが、この箒が1番長持ちして丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
89553896
2023-11-09
用途:
現場清掃

現場からの要望でリピート買いです。
しっかりとしなるので、ゴミが掃きやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89553896
2020-10-26
用途:
牛舎の掃除
有限会社小野ファーム 様

柄の長いものを探して購入。同様の商品の中では穂が少し柔らかめ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする